ミニモ
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番
852-6969
軸径(Φmm)
6
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
(#)120 WAハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
35
外径(Φmm)
15
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847795
DB4211
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください