ミニモ
精密砥石 SP砥粒 軸径3mm
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
軸径(Φmm)
3
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847804
JA3041
852-7065
7
(#)120 外径(mm):2
37
105000
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
79847820
JA3046
852-7070
13
(#)100 外径(mm):8
41
70000
¥
5,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください