曜日別特売

マグネット ペーパーホルダー

マグネット ペーパーホルダー - アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

ロール状のペーパーウエスやティッシュボックスを、キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができるホルダーです。
左右独立式で、最大Φ180mmまでのペーパーウエスに対応しています。
冷蔵庫などに取り付けることで、キッチンペーパーに使用できたりと、家庭用としても使用できます。
この商品は2個で1セットです。

トラスコ品番253-3340質量(g)260(1個)径(Φmm)マグネット:67耐荷重(kg)3.5(2個使用時)調整範囲(mm)ホルダー:50本体サイズ(mm)W65×D115×H67(1個)入数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798394382003000009330
2,608
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 磁力が弱すぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

ペーパータオルに使用していますが
引くと簡単に落ちる
もっと磁力が強いものにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする