強力マグネットピン 保護シート付

強力マグネットピン 保護シート付 - TRUSCO強力マグネットピン 保護シート付 - TRUSCO

見た目に高級感のある強力マグネットピンです。
金属製のため壊れにくく、つかみやすい形状です。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。

用途書類・ポスター・カレンダー・POPの掲示などに。トラスコ品番248-5564材質本体:スチール、マグネット部:ネオジム磁石高さ(mm)33吸着力(N)155保持枚数A4コピー用紙:40枚直径(mm)32内容量1パック
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852677TSMP-3233
3,220
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする