TRUSCO
強力マグネットピン
見た目に高級感のある強力マグネットピンです。
金属製のため壊れにくく、つかみやすい形状です。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途
書類・ポスター・カレンダー・POPの掲示などに。
材質
本体:スチール、マグネット部:ネオジム磁石
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
吸着力(N)
保持枚数
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852668
TSMP-2224
1パック
248-5563
24
78
A4コピー用紙:35枚
22
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
79852650
TSMP-1216
1パック
248-5562
16
12
A4コピー用紙:15枚
12
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
取扱停止中
79852659
TSMP-1720
1パック(4個)
248-5561
20
25
A4コピー用紙:25枚
17
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください