曜日別特売

マグ皿 磁短 弐号

マグ皿 磁短 弐号 - SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐号 - SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐号 - SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐号 - SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐号 - SK(新潟精機)

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。
コーススレッド120mmまで対応可能です。
トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。
カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。

用途ステープル、ビスなどの保持に。仕様収納面磁束密度(mT):60トラスコ品番420-3943材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)170シルバー高さ(mm)18奥行(mm)160吸着力(N)(収納面)4吸着面寸法(Φmm)Φ85×13磁束密度90mT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834529MGT2-170
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする