TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
伸縮ダクト(カフス付)
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。
1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。
取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途
温風(80℃以下)の送・排気用。
空調用・換気用。
機器の排気などに。
材質
ポリプロピレン、硬鋼線
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843105
15112-100-05
400-7388
100
80
108
97
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌々日出荷
79843114
15112-125-05
400-7346
125
100
135
123
オープン
¥
30,980
¥34,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください