TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACダクトアルミ
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。
(80℃以下)
用途
住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
トラスコ品番
388-8260
材質
アルミ箔・硬鋼線
長さ(m)
5
呼び径(mm)
150
呼び径
6インチ
許容曲げ半径(mm)
105
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)0.1
外径(mm)
155.7
内径(mm)
150
許容圧力(MPa)
(常温)0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843087
21102-150-05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください