ニトリルグローブLブラック(50枚入)

ニトリルグローブLブラック(50枚入) - アストロプロダクツ

ダイヤモンド型エンボス加工
汚れが目立ちにくいブラック
タッチパネル対応
左右両用タイプ
ラテックス不使用

用途
車両メンテナンス
掃除
ガーデニング
トラスコ品番568-6004材質ニトリルゴムブラックサイズL入数(枚)50全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工両面内容量1箱
注意
※食品用、医療用としては使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
※繰り返しの使用はしないでください。
※火や熱源のそばに放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798468852016000010978
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする