リットルます丸型 500ml

リットルます丸型 500ml - サンプラテック

オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。
正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。
各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。

用途計量用に。トラスコ品番557-3777材質ポリスチレン容量(mL)500高さ(mm)148目盛(mL)50全高(mm)148外径(mm)78内径(mm)74目盛間隔(mL)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798354751113
880
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする