曜日別特売

ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM

ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM - ニューレジストンダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM - ニューレジストンダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM - ニューレジストンダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM - ニューレジストンダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM - ニューレジストンダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM - ニューレジストン

結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。
砂噛みも一発除去できる研削力があります。
一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。
従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。
極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。
変形摩耗せず、刃こぼれしません。
形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。

用途FC ネズミ鋳鉄・FCD ダクタイル鋳鉄・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。軸径(Φmm)6粒度(#)25全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000軸長(mm)35刃長(mm)25刃径(Φmm)16内容量1本
注意
※一般鋼・ステンレス鋼など鉄鋼材料には適しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866047MBHD4511228-1792砲弾R8.3
25,722
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79866056MBTK5371228-1788ツクシR3.6
24,633
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする