サンコーテクノ
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。
壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途
中空壁用
タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなど
トラスコ品番
558-9177
セット内容
施工用ピン付き
材質
樹脂
ドリル径(Φmm)
8
適合板厚(mm)
9.0~13.0
使用ビス径(mm)
3.5~5.0
内容量
1パック
注意
※所定のドリル径で下穴をあけてください。
※トメラーを開脚させる際のピンをハンマーでたかかないでください。
※この商品を保管・施工する時には、高温となる場所を避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875418
TM-B-P50
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください