曜日別特売

チェーンソーヤスリ

チェーンソーヤスリ - ツボサンチェーンソーヤスリ - ツボサンチェーンソーヤスリ - ツボサンチェーンソーヤスリ - ツボサン

チェーンソー専門ヤスリです。
ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。
チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。
持ち運びに便利な収納袋入りです

用途チェーンソー刃の目立再生。トラスコ品番540-7894材質炭素工具鋼(SK-2)形状全長(mm)250刃長(mm)150刃厚(mm)8刃径(mm)8内容量1本
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866957CS-80
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする