オートディスペンサー セット

オートディスペンサー セット - アルボースオートディスペンサー セット - アルボースオートディスペンサー セット - アルボースオートディスペンサー セット - アルボース

非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。
本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。
衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。
専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。
待機電力を低減できる省エネ仕様です。
フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。
アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。

用途手指・皮膚の清浄・消毒に。付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シールトラスコ品番206-7312セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂幅(mm)134容量(mL)500高さ(mm)251タイプ消毒用奥行(mm)103消費電力(W)100吐出量(mL/回)0.7繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※薬剤、電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986462937407
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする