曜日別特売

エコブルーターピーシート #3000

エコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCO

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。
再生原料を60%以上使用しています。
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。
短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
エコマーク認定品です。

用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。厚さ(mm)0.22材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)エコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007内容量1枚
注意
※ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
番手
ハトメ数
引裂強度(N)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84730505TP-1818A1.77(#)30008個縦120、横90555-5616
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79908975TP-2727A2.623000#12【縦】120【横】90555-5610
3,270
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
79870028TP-3636A3.523000#16【縦】120【横】90555-5614
5,080
3,898
4,288(税込)
当日出荷
84730514TP-1827A2.62(#)300010個縦120、横90555-5609
2,350
1,798
1,978(税込)
当日出荷
79909054TP-2736A3.523000#14【縦】120【横】90555-5607
4,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79870037TP-3654A5.323000#20【縦】120【横】90555-5611
6,650
4,998
5,498(税込)
当日出荷
84730530TP-1836A3.52(#)300012個縦120、横90555-5606
3,030
2,298
2,528(税込)
当日出荷
79870046TP-5454A5.33000#24【縦】120【横】90555-5617
11,040
8,298
9,128(税込)
当日出荷
79910025TP-5472A7.13000#28【縦】120【横】90555-5608
13,770
9,998
10,998(税込)
当日出荷
84730539TP-1010A9.93(#)300044個縦120、横90555-5613
41,120
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79910034TP-7272A7.133000#32【縦】120【横】90555-5615
22,070
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする