曜日別特売

ステンレス アムレット

ステンレス アムレット - MK(丸喜金属本社)ステンレス アムレット - MK(丸喜金属本社)ステンレス アムレット - MK(丸喜金属本社)

軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)
黒色、小型で外観を損ないません。

用途防犯、忍び返しとして。付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装黒(塗装)高さ(mm)65内容量1個
注意
※安全に作業をして頂く為に備え付けの安全カバーを必ずご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857288TAMAMUR50X249-7042500
8,810
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
79857297TAMAMUR30X249-7041308
7,770
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする