MK(丸喜金属本社)
ステンレス アムレット1型
防犯に最適です。
スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。
商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。
天井付け、正面付けが可能です。
用途
防犯、忍び返しとして。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
色
シルバー
内容量
1本
注意
※先端は鋭利な形状となっております。お取扱には充分にお気おつけ下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79865487
TAMTH115SI
ステンレス(SUS410)コンクリートねじ:3本
144-1599
115
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79865496
TAMTH200SI
ステンレス(SUS410)シンワッシャーねじ:3本
144-1601
200
¥
9,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください