コノエ
コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)
(1件のレビュー)
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途
測量ポイントの標示。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
表面処理
ユニクロメッキ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
全長(mm)
胴径
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870999
K-N2
1箱(100本)
557-2029
特殊鋼(焼き入れ品)
55
7.1
15
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
79871008
K-N4
1箱(50本)
557-2045
特殊鋼
105
8.8
20
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
79871017
K-N5
1箱
557-2053
特殊鋼
130
8.8
20
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください