ドアクローザ

ドアクローザ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。

用途開戸用。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)230シルバー高さ(mm)116奥行(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79864699S7002-N01131-793145以下
12,354
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
79864708S7003-N01131-637165以下
20,174
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする