TYROLIT
フラップディスク ベーシックタイプ
幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
トラスコ品番
560-2633
材質
ジルコニア砥材
粒度
(#)120
砥材
ZA
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
外径(Φmm)
125
羽根枚数
91
羽根の長さ(mm)
15
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872320
34318558
¥
5,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください