大見工業
チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用)
鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途
鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。
金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。
トラスコ品番
194-8904
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数
26
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
外径(Φmm)
150
刃厚(mm)
1.4
適合材
鉄
切断能力(mm)鉄鋼
9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79869039
F150N
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください