ライフナビ
テーブルワゴン
丈夫でお手入れのしやすいプラスチック製ワゴンです。
フラット天板でキッチンサイドのちょい置きに便利です。
バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
工具不要、簡単組み立て式です。
用途
キッチンやデスクサイドの収納に。
トラスコ品番
399-1484
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×290×673
段数
3段
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864674
15132
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください