ニューレジストン
オフセット型研削砥石 ニューエース
研削用オフセットタイプの汎用品です。
広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途
一般鋼用。
ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番
408-9425
粒度
(#)36
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
硬度
Q
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872015
NA1006A36Q
¥
10,650
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください