オフセット砥石”グリーンカップ”

オフセット砥石”グリーンカップ” - ニューレジストンオフセット砥石”グリーンカップ” - ニューレジストン

黒皮キラー
黒皮取り専用です。
黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。
難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。

用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。粒度(#)24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79871866GCP1806-24451-74827600180
22,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871830GCP1256-24835-503311000125
13,675
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79871830GCP1256-2468481752GCP1256-24GCP1256-24 グリーンカップ ニューレジストン 68481752グリーンカップニューレジストン1箱(25枚)
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする