ニューレジストン
オフセット砥石”サンドホイル”
溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク<br>仕上げ研磨用です。
特殊構造の網目状研磨ディスクです。
粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途
アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。
さび落とし、塗装はがしの研磨。
FRPの塗装下地作業。
トラスコ品番
835-5020
粒度
(#)60
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
外径(Φmm)
180
最高使用周速度(m/s)
72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871997
SDW1802-60
¥
6,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった