ニューレジストン
グッドホイル
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用しているため、安全に研削・研磨ができます。
15孔用オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り作業。
スポット溶接の仕上げを含む研磨作業。
A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
羽根枚数
90
最高使用周速度(m/s)
63
羽根の長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871884
GDW10090-A180
852-5038
(#)180
¥
9,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871900
GDW10090-A320
852-5040
(#)320
¥
9,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871909
GDW10090-A400
852-5041
(#)400
¥
9,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871875
GDW10090A120
852-5036
(#)120
¥
7,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください