ニューレジストン
グリーンカップ
黒皮キラー
黒皮取り専用です。
黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。
難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途
黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871839
GCP1256-36
852-4328
(#)36
11000
125
¥
15,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871848
GCP1506-24
852-4329
(#)24
9100
150
¥
19,025
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871857
GCP1506-36
852-4330
(#)36
9100
150
¥
19,025
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった