ツボサン
プラスチックヤスリ
仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途
プラスチックの加工に。
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
235
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866869
HIP111
荒目
852-8177
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79866878
HIP113
細目
852-8179
¥
5,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください