ヤナセ(柳瀬)
チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用)
鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。
用途
中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。
縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。
トラスコ品番
256-5283
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数
36
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79869224
FH2-180
¥
8,046
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください