ヤナセ(柳瀬)
ディスクペーパー”極メタル”
側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。
基盤が小さいので、最後まで使えます。
用途
鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。
材質
アルミナ砥材
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
羽根枚数
40
羽根の長さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871489
KMA10
438-7821
(#)240
¥
3,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871498
KMA12
438-7830
(#)400
¥
3,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください