プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ

プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ - ハンマーキャスタープレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ - ハンマーキャスター

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

トラスコ品番814-2073材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)27固定方法(車輪)ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859065320E-UR100
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする