HiKOKI(旧:日立工機)
スパイラルステップドリル(2枚刃)
一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。
用途
コードレス・100Vインパクトドライバ用。
材質
コバルトハイス
表面処理
チタンコーティング
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
段数
有効長(mm)
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79868156
0037-4479
206-3707
79
9段
52
4、5、6、7、8、9、10、11、12
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
79868165
374481
206-3709
79
9段
52
5、7、9、11、13、15、17、19、21
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
79868174
0037-4482
206-3740
100
14段
73
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください