HiKOKI(旧:日立工機)
エアタンク 一般圧専用
一般圧対応の補助エアタンクです。
タンク容量38L
接続用に別途ホースをご用意ください。(ホース別売)
用途
一般圧専用の補助タンクとして。
付属品
一般圧カプラ(メス)×2個
トラスコ品番
177-4266
幅(mm)
600
質量(kg)
15.9
高さ(mm)
414
奥行(mm)
308
最高圧力(MPa)
【空気タンク内】0.98(10kgf/cm
2
)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864735
UA3810A
¥44,310
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください