プラスチック伸縮式 まごの手

プラスチック伸縮式 まごの手 - アストロプロダクツ

コンパクトに収納できる伸縮式のまごの手です。
簡単に伸び縮みができ、使いたいときに、すぐ使用できます。
プラスチック製なので、肌を傷めにくくなっています。
ポケットにも収納できるよう、ペンクリップが付いています。

トラスコ品番252-8508材質ヘッド・グリップ:プラスチック、シャフト:スチール全長(mm)約180~400質量(g)20先端幅(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798688042032000005806
494
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする