スプレー缶 ガン

スプレー缶 ガン - アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

市販のスプレー缶を、握りやすいガンタイプに変更できるアタッチメントです。
スプレー缶に簡単に取り付けることができ、誤作動を防止するON/OFFのスイッチが付いています。

トラスコ品番252-5231質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×37×115機能ON/OFFスイッチ缶径(mm)適合:32危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798621702008000001018
714
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 自動車下廻り塗装

モノタロウの油性シャーシブラックに取り付けたが緩くて缶の噴射口が回転するし、かなり強い力で握らないと噴射されない。
これなら直接スプレーした方がマシ。
他のスプレー缶では試してないが自分的には使えない物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする