曜日別特売

スタンダードごみ袋

スタンダードごみ袋 - TRUSCOスタンダードごみ袋 - TRUSCOスタンダードごみ袋 - TRUSCO

スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。
HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79873056GB-45HTM256-92840.015半透明45800
710
609
670(税込)
当日出荷
79873065GB-45BK256-78070.01545800
710
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
79873074GB-45B256-78100.01545800
710
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
79873090GB-70HTM256-92850.018半透明70900
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
79873099GB-70BK256-78080.01870900
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
79873108GB-70B256-78090.01870900
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
79873117GB-90HTM256-78040.02半透明901000
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
79873126GB-90BK256-92910.02901000
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79873135GB-90B256-78110.02901000
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする