TRUSCO
エコノミー防音シート
コストと性能のバランスの取れた防音シートです。
用途
建設工事現場の防音対策に。
材質
シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン
形状
折りたたみタイプ
色
グレー
防炎性能試験番号
F-13-1467
ハトメピッチ(cm)
30
幅(m)
1.8
特性
防音
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
長さ(m)
ハトメ数
引裂強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79869994
EBO-1834
552-0013
1
3.4
48
【縦】400 【横】300
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
79870010
EBO-1834U
552-0015
0.5
3.4
48
【縦】173【横】140
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
79870019
EBO-1851U
552-0014
0.5
5.1
64
【縦】173 【横】140
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください