TRUSCO
カルティオビッグバンパークッション
後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。
クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。
建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途
オフィスビル内、マンション内
適合機種
カルティオビック専用
材質
軟質PVC
長さ(mm)
2660
幅(mm)
52
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79868585
MPK900-BP-BK
555-9395
ブラック
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79868594
MPK900-BP-OR
555-9396
オレンジ
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください