TRUSCO
クリアマグネバー
両端に取り付けているネオジム磁石でしっかりと書類を挟みます。
クリアタイプですので留めているものに干渉しません。
トラスコ品番
249-8339
材質
AS樹脂、ネオジム磁石
長さ(mm)
160
幅(mm)
20
厚さ(mm)
5
色
クリア
縦(mm)
20
横(mm)
160
保持枚数
12枚
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79868558
MB-160CL
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください