曜日別特売

ディープソケットセット

ディープソケットセット - PROXXON(プロクソン)ディープソケットセット - PROXXON(プロクソン)

収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。

材質クロムバナジウム鋼保証期間2年内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
差込角(mm)
セット数
ソケット内容(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987459683663526-068610・12・13・14・15・17・19mm9.57点10121314151719
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
7987460583664526-06815.5、7、8、9、10、11、12、13、14mm6.359点5.5、7、8、9、10、11、12、13、14
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする