曜日別特売

サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)

サイクロップスピードラチェットセット(オールイン) - Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン) - Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン) - Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン) - Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン) - Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン) - Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン) - Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン) - Wera

使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。
ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。
軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。
首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。
ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。
頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。

用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798745353536
89,350
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする