井上工具
カーボンはがしヘラ段付
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
材質
ポリアミド炭素入り
形状
ブラック
全長(mm)
153
刃長(mm)
45
刃厚(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860718
17037
538-8060
8
¥
348
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
79860736
17039
538-8059
15
¥
348
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください