井上工具
カーボンはがしヘラ
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
トラスコ品番
538-8061
材質
ポリアミド炭素入り
形状
ブラック
全長(mm)
150
刃長(mm)
45
刃幅(mm)
10
刃厚(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860727
17038
¥
348
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください