アラオ
コーナーガード
反射タイプのコーナーガードです。
500mmピッチで目盛りがついているため、カットが可能です。
用途
駐車場や危険な曲がり角に。
材質
塩ビシート、発泡ポリエチレン
幅(mm)
270
厚さ(mm)
6
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79869127
AR-0721
489-7293
黄/黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
79869136
AR-0725
489-7307
緑/白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79869145
AR-0705
489-7315
青/白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください