SK(新潟精機)
グリーンレーザー
天まで届く緑の衝撃です。
緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
用途
レーザー墨出し器に
付属品
L字ベース、収納バッグ
トラスコ品番
420-2454
材質
本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
520
自動補正範囲
3±1°
ライン幅(mm)
5mで3以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857534
GMW-360
¥25,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください