サンプラテック
コック付メスシリンダー
メスシリンダー本体下部にコックを取り付けた商品です。
用途
計量用に
トラスコ品番
557-3467
材質
ポリメタクリルスチレン
容量(mL)
1000
高さ(mm)
432
容量(L)
1
目盛(mL)
10
全高(mm)
432
口内径(Φmm)
63
外径(mm)
72
台座径(Φmm)
124
目盛間隔(mL)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866580
1080
¥
5,870
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください