曜日別特売

シルバーNファースト5kg

シルバーNファースト5kg - 横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg - 横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg - 横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg - 横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg - 横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg - 横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg - 横浜油脂工業(Linda)
(1件のレビュー)

強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。
エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。

用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。トラスコ品番354-2179材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン黄色透明タイプアルカリ性容量(L)4.1容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79868050NB53
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: エアコン熱交、ファン、アルミサッシ
建設業・工事業

マスクは必要もむせることは無い。洗浄力も問題ない。泡切れも早く各社色々使ったがこれが一番。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする