タイヤ痕クリアー

タイヤ痕クリアー - 横浜油脂工業(Linda)タイヤ痕クリアー - 横浜油脂工業(Linda)タイヤ痕クリアー - 横浜油脂工業(Linda)

床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。
希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。
低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。
自動洗浄機による洗浄も可能です。

用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。トラスコ品番398-6156材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、淡黄色~黄色透明容量(kg)1.3希釈倍率10~50繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79868059MC20
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする