スターフレックス 100×2×15

スターフレックス 100×2×15 - 富士製砥スターフレックス 100×2×15 - 富士製砥スターフレックス 100×2×15 - 富士製砥

特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。
特殊配合により高い研磨能力を発揮します。
目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。

用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100内容量1箱(30枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870737STF100280272-3347(#)802
8,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870746STF1002120272-3349(#)1202
8,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870755STF100260272-3350(#)602
8,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870764STF100246272-3356(#)462
8,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870780STF100336272-3355(#)363
8,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする