ミニモ
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番
852-9549
粒度
(#)50000
色
ホワイト
摘要
水溶性スタンダード
容量(g)
5
キャップ色
白
ミクロン表示(μm)
1/2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79865740
HD2213
¥
7,340
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください